› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità alimentazione per KNA - 160 A - Montaggio centrale

Cod. Rexel TEKNA160ABT4
Cod. Produttore KNA160ABT4
Cod. EAN 3606480003080

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 230...500 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Grado di impatto meccanico: IK08
  • Materiale barre: Alluminio
  • Dimensioni (LxPxA): 698x122x243 mm
  • Peso netto: 5,5 kg
  • Serie: Canalis KN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un'offerta Canalis KN per unità di alimentazione finale. Viene utilizzato per alimentare una linea KN Canalis tramite un cavo e può essere montato alla fine di una linea. La corrente operativa nominale è 160 A a 35 ℃. La tensione di esercizio è compresa tra 230 VAC e 500 VAC a 50/60 Hz. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è in alluminio. È agganciato al lato sinistro o destro del collettore sbarre, collegato mediante morsetti capocorda. Il colore è bianco RAL 9001. Con l'unità flessibile è disponibile un coperchio terminale. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme a EN/IEC 60529. Fornisce un grado di impatto meccanico IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme alla norma EN/IEC 61439-6. È conforme all'ecolabel Green Premium di Schneider (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

122 mm

Tipologia

Singolo

altezza

243 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

lunghezza

698 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Canalis - Unità alimentazione per KNA - 160 A - Montaggio centrale