› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità alimentazione dx protetta 3L+N+PE 250 A

Cod. Rexel TEKSA250ABDD4
Cod. Produttore KSA250ABDD4
Cod. EAN 3606485015897

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Polarità: 3L + N + PE
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Grado di protezione IP: IP55
  • Grado di protezione IK: IK08
  • Dimensioni (LxPxA): 742x276x309 mm
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Unità alimentazione dx protetta 3L+N+PE 250 A

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

276 mm

Tipologia

Singolo

altezza

309 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

lunghezza

742 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Unità alimentazione dx protetta 3L+N+PE 250 A