Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA400ABT4
Cod. Produttore
KSA400ABT4
Cod. EAN
3606480004476

Informazioni di prodotto

Unità di alimentazione TEKSA400ABT4, progettata per ottimizzare l'installazione e garantire efficienza operativa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio sulla sbarra con viti e collegamento tramite terminali a occhiello
  • Compatibilità con piastra pressacavo FL21 per un’installazione rapida
  • Grado di protezione IP55 e robustezza IK08 per maggiore sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corrente nominale di 400A per elevate prestazioni
  • Materiale in alluminio con trattamento superficiale per lunga durata
  • Conformità alle normative IEC per affidabilità e sicurezza energetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di alimentazione Canalis per KSA. È compatibile con la piastra per pressacavo FL21. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 400 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio centrale, collegamento tramite terminali a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

213,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

498 mm

numero RAL

9001

numero di poli

5

lunghezza

688 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità alimentazione 400 A - Montaggio al centro