Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA250ABT4
Cod. Produttore
KSA250ABT4
Cod. EAN
3606480004032

Informazioni di prodotto

Unità di alimentazione Canalis TEKSA250ABT4, progettata per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice con viti e collegamento a terminali a occhiello
  • Compatibilità con piastra pressacavo FL21
  • Grado di protezione IP55 e resistenza IK08 per installazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in alluminio con trattamento superficiale per maggiore durata
  • Corrente nominale fino a 250A per elevate prestazioni
  • Conformità alle normative IEC per affidabilità e sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di alimentazione Canalis per KSA. È compatibile con la piastra per pressacavo FL21. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 100 A, 160A e 250 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio centrale, collegamento tramite terminali a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

173,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

436 mm

numero RAL

9001

numero di poli

5

lunghezza

585 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità alimentazione 250 A - Montaggio al centro