› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità alimentazione 250 A - Montaggio a sx o dx

Cod. Rexel TEKSA250AB4
Cod. Produttore KSA250AB4
Cod. EAN 3606480004025

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 230-690 V AC
  • Grado di protezione: IP55
  • Protezione meccanica: IK08
  • Materiale barra: Alluminio
  • Montaggio: Destra/Sinistra
  • Dimensioni (LxPxA): 501x173,5x308 mm
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di alimentazione Canalis per KSA. È compatibile con la piastra per pressacavo FL21. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 100 A, 160A e 250 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio a destra/sinistra, collegamento tramite terminali a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

173,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

308 mm

numero RAL

9001

numero di poli

5

lunghezza

501 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Unità alimentazione 250 A - Montaggio a sx o dx
€ 420,46 x 1 pz.
(pz.)