Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Unità di alimentazione Canalis per KSA. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 100 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio a destra/sinistra, collegamento tramite morsetti. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.