› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Terminale di raccordo quadro - 630 A

Cod. Rexel TEKSA630AE4
Cod. Produttore KSA630AE4
Cod. EAN 3606480005060

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Materiale barre: Alluminio
  • Dimensioni (LxPxH): 338x290x370 mm
  • Peso netto: 10,6 kg
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1, IEC 61439-6
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Terminale di raccordo quadro - 630 A

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

290 mm

Tipologia

Singolo

altezza

370 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

lunghezza

338 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

630 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Terminale di raccordo quadro - 630 A