Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNB160ZFG100
Cod. Produttore
KNB160ZFG100
Cod. EAN
3606485012612

Informazioni di prodotto

Supporto canalina progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi di montaggio standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro
  • Durata nel tempo con minima manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalis - Supporto canalina - 100 mm

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Parete/soffitto/sospensione

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Supporto canalina - 100 mm