Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNB160ZFPU
Cod. Produttore
KNB160ZFPU
Cod. EAN
3606480006401

Informazioni di prodotto

Sistema di fissaggio rapido e affidabile per sbarre di distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione senza utensili grazie al meccanismo a molla
  • Risparmio di tempo eliminando dadi e bulloni
  • Montaggio sospeso su aste filettate M8 per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di carico fino a 100 kg
  • Conformità agli standard IEC per sicurezza e affidabilità
  • Prodotto ecosostenibile con certificazione Green Premium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un sistema di staffe di fissaggio a molla per l'offerta Canalis KN. Viene utilizzato per il fissaggio del collettore delle sbarre di distribuzione e alla struttura dell'edificio. È un sistema di montaggio sospeso su aste filettate M8. La staffa è fissata all'asta filettata tramite il meccanismo a molla, senza dadi o bulloni, e non richiede alcun utensile. Il carico massimo è 100 kg. Venduto in confezioni da 10 pezzi. È conforme a IEC 60439-2 e IEC 61439-6. È conforme all'ecolabel Green Premium di Schneider (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions).

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Altro

Serie

Canalis KN