› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Staffa di fissaggio universale per KBB

Cod. Rexel TEKBB40ZFU
Cod. Produttore KBB40ZFU
Cod. EAN 3606480001970

Informazioni principali

  • Larghezza: 55 mm
  • Profondità: 22 mm
  • Altezza: 70,5 mm
  • Peso netto: 50 g
  • Carico massimo: 60 kg
  • Montaggio: sospeso su asta filettata
  • Norma di riferimento: IEC 61439-6
  • Serie: Canalis KBB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è una staffa di fissaggio universale per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Utilizzata per il condotto sbarre Canalis KBA con corrente nominale d'impiego 40A a 35 °C. Le staffe di fissaggio possono essere utilizzate per la sospensione su una barra filettata, con diametro 6 mm, o per il montaggio orizzontale (su una trave, una lampada, una parete). La distanza massima raccomandata tra i fissaggi è di 5 m. Il carico massimo è di 60 kg. Venduto in confezione da 10 unità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Parete/soffitto/sospensione

Serie

Canalis KBB

Canalis - Staffa di fissaggio universale per KBB
€ 6,79 x 1 pz.
(pz.)