› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Staffa di fissaggio universale - 400 A

Cod. Rexel TEKSB400ZF1
Cod. Produttore KSB400ZF1
Cod. EAN 3606485013114

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Carico massimo: 70 kg
  • Montaggio: sospeso o parete
  • Dimensioni: 30x92x183 mm
  • Peso netto: 300 g
  • Norme: IEC 60439-2, 61439-6
  • Confezione: 10 unità
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio Canalis per KSB. Montaggio in sospensione su asta filettata e montaggio a parete con carico massimo 70 kg. Venduto in confezione da 10 unità. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Parete/soffitto/sospensione

Serie

Canalis KS

Canalis - Staffa di fissaggio universale - 400 A
€ 11,97 x 1 pz.
(pz.)