Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB1000ZF1
Cod. Produttore
KSB1000ZF1
Cod. EAN
3606485012711

Informazioni di prodotto

Staffa universale per montaggio rapido e sicuro, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su asta filettata o parete
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio versatile
  • Confezione da 10 unità per operazioni efficienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita con carico massimo di 135 kg
  • Conformità agli standard IEC per sicurezza e qualità
  • Ottimizzazione dell’impianto elettrico con sistema modulare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio Canalis per KSB. Montaggio in sospensione su asta filettata e montaggio a parete con carico massimo 135 kg. Venduto in confezione da 10 unità. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Parete/soffitto/sospensione

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Staffa di fissaggio - 1000 A