› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Racc. a T per cambio direzione - 400 A - Montaggio perpendicolare

Cod. Rexel TEKSA400DTC40
Cod. Produttore KSA400DTC40
Cod. EAN 3606480004698

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale: 230-690 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Polarità: 3L + N + PE
  • Dimensioni (LxAxP): 54x146x165 mm
  • Montaggio: Perpendicolare con viti
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Racc. a T per cambio direzione - 400 A - Montaggio perpendicolare

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta T

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

0,165 m

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Racc. a T per cambio direzione - 400 A - Montaggio perpendicolare