Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA250DTC40
Cod. Produttore
KSA250DTC40
Cod. EAN
3606480004254

Informazioni di prodotto

Elemento a T per la distribuzione elettrica, ideale per modifiche di direzione con elevata affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione su condotti standard con angolo a 90°
  • Montaggio rapido grazie al design modulare
  • Compatibilità con sbarre in alluminio standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a componenti conformi alle normative IEC
  • Elevata sicurezza e affidabilità del sistema
  • Adatto a diverse tensioni da 230V a 690V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento a T di distribuzione dell'alimentazione Canalis per KS. Viene applicato per effettuare cambi di direzione da perpendicolare e neutro verso l'alto. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. Progettato per il montaggio su condotto con angolo di funzionamento a 90° e sbarra in alluminio standard. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta T

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

0,165 m

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Racc. a T per cambio direzione - 250 A - Montaggio perpendicolare