› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - kit sprinkler

Cod. Rexel TEKSB1000ZB2
Cod. Produttore KSB1000ZB2
Cod. EAN 3606485067421

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Grado protezione IK: IK08
  • Grado protezione IP: IP55
  • Dimensioni (LxPxH): 324x132x200 mm
  • Peso netto: 1 kg
  • Numero circuiti: 1
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - kit sprinkler

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Canalis KS

Canalis - kit sprinkler