› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Kit per sospensione in verticale - 160 A

Cod. Rexel TEKNB160ZFKP1
Cod. Produttore KNB160ZFKP1
Cod. EAN 3606480006395

Informazioni principali

  • Serie: Canalis KN
  • Portata massima: 16 kg
  • Altezza: 1,2 m
  • Larghezza: 241 mm
  • Profondità: 135 mm
  • Compatibilità: Linea KN
  • Norme di riferimento: IEC 60439-2, IEC 61439-6
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un sistema di fissaggio collettore per l'offerta Canalis KN. Si tratta di un kit pendente verticale che include un pendente perforato e un braccio a sbalzo. Il ciondolo perforato è lungo 1 m e largo 80 mm, e viene utilizzato per sospendere la linea KN dalla struttura dell'edificio, un IPN o un soffitto. Braccio a sbalzo che supporta la passerella portacavi sotto la linea KN. Il carico massimo è 16 kg. Venduto in confezioni da 4 pezzi. I bracci a sbalzo aggiuntivi possono essere ordinati separatamente. È conforme a IEC 60439-2 e IEC 61439-6. È conforme all'ecolabel Green Premium di Schneider (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di sospensione

tipo di fissaggio

Parete/soffitto

Serie

Canalis KN

Canalis - Kit per sospensione in verticale - 160 A