Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA100DL4
Cod. Produttore
KNA100DL4
Cod. EAN
3606480003028

Informazioni di prodotto

TEKNA100DL4 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica con un design flessibile e compatto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’angolo flessibile da 355 mm
  • Risparmio di tempo con elementi forniti completi di blocco di giunzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del sistema KNA Canalis per una distribuzione sicura della corrente
  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema KNA Canalis. Si compone di un angolo flessibile da 355 mm 100 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta L

flessibile

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

0,355 m

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

100 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Gomito taglio flessibile - 100 A - Ang. interna/esterna da 80 a 180°