Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
numero RAL
9001
numero di conduttori (esclusa terra)
4
numero di poli
5
lunghezza
0,8 m
grado di protezione (IP)
IP55
numero di punti di uscita
1
Corrente nominale in AC 50 Hz
1000 A
compensazione della dilatazione
Tensione nominale in AC 50 Hz
230 ... 690 V
Serie
Canalis KS
Disponibilità:
Prodotto non rendibile