Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA400EV4254
Cod. Produttore
KSA400EV4254
Cod. EAN
3606480004919

Informazioni di prodotto

Condotto sbarre, Canalis, KSA, Elemento di colonna - 400 A - 2,5 m - 4 uscite con der.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicata per aumentare la distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 400A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro a destra. Barra principale verticale in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 4 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 1 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

2,5 m

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

compensazione della dilatazione

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento di colonna - 400 A - 2,5 m - 4 uscite con der.