› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Elemento di colonna - 250 A - 2 m - 3 derivazioni

Cod. Rexel TEKSA250EV4203
Cod. Produttore KSA250EV4203
Cod. EAN 3606480004445

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Lunghezza: 2 m
  • Numero derivazioni: 3
  • Numero poli: 4
  • Tensione nominale: 230-690 V
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 54x146 mm
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Elemento di colonna - 250 A - 2 m - 3 derivazioni

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

2 m

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

3

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

compensazione della dilatazione

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Elemento di colonna - 250 A - 2 m - 3 derivazioni