› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Elemento di colonna - 250 A - 2,5 m - 4 derivazioni

Cod. Rexel TEKSA250EV4254
Cod. Produttore KSA250EV4254
Cod. EAN 3606480004452

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 230-690 V
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Numero derivazioni: 4
  • Posizione neutro: Destra
  • Dimensioni: 54x146 mm
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicata per aumentare la distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 250A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro a destra. Barra principale verticale in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 4 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,69 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

2,5 m

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

compensazione della dilatazione

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Elemento di colonna - 250 A - 2,5 m - 4 derivazioni