Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
numero RAL
9001
numero di conduttori (esclusa terra)
4
numero di poli
5
lunghezza
2 m
grado di protezione (IP)
IP55
numero di punti di uscita
3
Corrente nominale in AC 50 Hz
1000 A
compensazione della dilatazione
Tensione nominale in AC 50 Hz
230 ... 690 V
Serie
Canalis KS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te