› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Elemento di colonna - 1000 A - 2,5 m - 4 uscite con der.

Cod. Rexel TEKSA1000EV4254
Cod. Produttore KSA1000EV4254
Cod. EAN 3606480003882

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Lunghezza: 2,5 m
  • Numero uscite: 4
  • Grado protezione: IP55
  • Tensione nominale: 230-690 V
  • Corrente cortocircuito: 37,4 kA
  • Dimensioni (LxA): 113x146 mm
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Elemento di colonna - 1000 A - 2,5 m - 4 uscite con der.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

2,5 m

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

1000 A

compensazione della dilatazione

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Elemento di colonna - 1000 A - 2,5 m - 4 uscite con der.