Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA63DL4
Cod. Produttore
KNA63DL4
Cod. EAN
3606480003202

Informazioni di prodotto

TEKNA63DL4 offre soluzioni efficienti per la distribuzione elettrica con installazione semplificata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’angolo flessibile da 355 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio con blocco di giunzione integrato
  • Compatibilità con il sistema KNA Canalis per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione della corrente a 63 A
  • Ottimizzazione dello spazio con elementi compatti e flessibili
  • Risparmio energetico garantito da una connessione stabile e duratura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema KNA Canalis. Si compone di un angolo flessibile da 355 mm 63 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

Tipologia

Altro

flessibile

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

0,355 m

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Elemento a gomito fless. - 40..63 A - Ang. int/esterna da 80 a 180°