› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Deriv. per disp. mod. a 4 poli - 63 A - Moduli 8 x 18 mm

Cod. Rexel TEKNB63SM48
Cod. Produttore KNB63SM48
Cod. EAN 3606480006319

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 230-500 V AC
  • Moduli: 8 x 18 mm
  • Grado di protezione: IP55, IK08
  • Polarità: 3L+N+PE
  • Montaggio: Innesto polarità fissa
  • Dimensioni (LxPxH): 344x106x165 mm
  • Serie: Canalis KN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KN. È compatibile con condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. La tensione nominale di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. La corrente nominale d'impiego è 63 A. Fornisce protezione mediante interruttori di circuito miniaturizzati (MCB) e 8 moduli da 18 mm. Montaggio tramite tecnologia plug-in con polarità fissa. La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE; disconnessione mediante apertura della porta. La porta/il coperchio possono essere aperti a destra. È adatta per i sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. La piastra di occlusione può essere fornita, ma l'interruttore deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e IEC 61439-6.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

106 mm

altezza

165 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

344 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Canalis - Deriv. per disp. mod. a 4 poli - 63 A - Moduli 8 x 18 mm
€ 194,44 x 1 pz.
(pz.)