› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Braccio a sbalzo per fissaggio - 300 mm

Cod. Rexel TEKFBCA81300
Cod. Produttore KFBCA81300
Cod. EAN 3606480006388

Informazioni principali

  • Lunghezza: 300 mm
  • Carico massimo: 200 kg
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Montaggio: a parete o pensile
  • Dimensioni: 358x39x110 mm
  • Peso netto: 600 g
  • Norme: IEC 61439-6, IEC 60439-2
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Braccio a sbalzo per fissaggio - 300 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Parete/soffitto/sospensione

Serie

Canalis KS

Canalis - Braccio a sbalzo per fissaggio - 300 mm