Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA1000ZJ4
Cod. Produttore
KSA1000ZJ4
Cod. EAN
3606485012940

Informazioni di prodotto

Raccordo elettrico e meccanico ideale per la distribuzione di potenza media, garantisce efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con sistemi Canalis per una maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle perdite energetiche con corrente nominale fino a 1000A
  • Alta protezione IP55 e resistenza IK08 per durabilità e sicurezza
  • Conformità a standard internazionali per affidabilità garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Raccordo elettrico e meccanico Canalis per KSA. Viene applicato alla distribuzione di potenza media. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è 800A e 1000 A. Il prodotto è una parte di ricambio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Giunto

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Blocco di giunzione - 1000 A - Ricambio