› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Alimentazione sx protetta 3L+N+PE 1000 A

Cod. Rexel TEKSA1000ABGD4
Cod. Produttore KSA1000ABGD4
Cod. EAN 3606485015866

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Polarità condotto: 3L + N + PE
  • Tipo di protezione: Interruttore automatico
  • Grado di protezione IP: IP55
  • Grado di protezione IK: IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 1229x470x457 mm
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Alimentazione sx protetta 3L+N+PE 1000 A

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

470 mm

Tipologia

Singolo

altezza

500 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

lunghezza

1229 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

1000 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Alimentazione sx protetta 3L+N+PE 1000 A