› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Alimentaz. per KBB - 40 A - montaggio centrale - Telecomando - Bianco

Cod. Rexel TEKBA40ABT4TW
Cod. Produttore KBA40ABT4TW
Cod. EAN 3606480498794

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione operativa: 230-400 V AC
  • Numero circuiti: 1
  • Polarità: 3L + N + PE
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxPxA): 562x75,5x75,5 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Serie: Canalis KBA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un'unità di alimentazione per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. Questa unità di alimentazione è un elemento di montaggio centrale ed è agganciata alle linee su entrambi i lati. Riceve cavi di alimentazione con sezione trasversale da 10 mm² e diametro massimo di 19 mm (PG 21). Integra 1 un circuito elettrico con polarità 3L+N+PE. Questa unità di alimentazione è fornita con un circuito opzionale di controllo a distanza costituito da 2 conduttori ed è in grado di trasportare e distribuire il protocollo DALI e KNX per la gestione dell'illuminazione. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 562 m. Sezione: 78,5 mm x 75,5 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

75,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

75,5 mm

numero RAL

9003

numero di poli

4

lunghezza

244 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Canalis - Alimentaz. per KBB - 40 A - montaggio centrale - Telecomando - Bianco