› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Canaline 4 vie 60x30 mm lunghezza 450 mm con supporto per armadio PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04257
Cod. Produttore LVS04257
Cod. EAN 3606481866561

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Lunghezza: 450 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Profondità: 30 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco (RAL 9001)
  • Posizione montaggio: Orizzontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canaline per cavi per armadio di PrismaSeT G. Il collettore è tipicamente realizzato in plastica o metallo ed è disponibile in varie dimensioni e configurazioni per soddisfare le diverse esigenze.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

30 mm

Tipologia

Altro

altezza

60 mm

profondità

30 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Canaline 4 vie 60x30 mm lunghezza 450 mm con supporto per armadio PrismaSeT