Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08273
Cod. Produttore
LVS08273
Cod. EAN
3606481876478

Informazioni di prodotto

Canalina Prisma G L300 P30M

Documentazione tecnica

Canalina Prisma G L300 P30M

altezza

1680 mm

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

larghezza

300 mm

profondità

205 mm

materiale

acciaio

adatto per montaggio metrico

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

Serie

PrismaSeT

Produttore

Canalina Prisma G lunghezza 300 mm profondità 30 mm per cablaggio elettrico

€ 511,22 x 1 pz.
(pz.)