Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08272
Cod. Produttore
LVS08272
Cod. EAN
3606481876461

Informazioni di prodotto

Canalina Prisma G L300 P27M

Documentazione tecnica

Canalina Prisma G L300 P27M

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

300 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1530 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Canalina Prisma G L300 P27M

€ 457,59 x 1 pz.
(pz.)