Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08347
Cod. Produttore
LVS08347
Cod. EAN
3606481876706

Informazioni di prodotto

Canalina Prisma G IP55 L300 27M

Documentazione tecnica

Canalina Prisma G IP55 L300 27M

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

300 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1450 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Canalina Prisma G IP55 lunghezza 300 mm protezione IP55 uso industriale

€ 499,11 x 1 pz.
(pz.)