Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08346
Cod. Produttore
LVS08346
Cod. EAN
3606481876690

Informazioni di prodotto

Canalina Prisma G IP55 L300 23M

Documentazione tecnica

Canalina Prisma G IP55 L300 23M

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

300 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1250 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Canalina Prisma G IP55 L300 23M

€ 454,13 x 1 pz.
(pz.)