Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08345
Cod. Produttore
LVS08345
Cod. EAN
3606481876683

Informazioni di prodotto

Canalina Prisma G IP55 L300 19M

Documentazione tecnica

Canalina Prisma G IP55 L300 19M

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

300 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1050 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Canalina Prisma G IP55 protezione cavi L300 mm 19 metri uso industriale

€ 396,17 x 1 pz.
(pz.)