› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Canalina flessibile per cablaggio armadio PrismaSeT P e G porta organizzata

Cod. Rexel MGLVS04235
Cod. Produttore LVS04235
Cod. EAN 3606481883094

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Diametro interno: 19 mm
  • Lunghezza: 500 mm
  • Materiale: Gomma
  • Colore: Nero (RAL 9005)
  • Supporto montaggio: porta
  • Peso netto: 0,14 kg
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalina cavi per armadio PrismaSeT P e PrismaSeT G. Canaline per il cablaggio agli sportelli, garantendo un'installazione ordinata e organizzata.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9001

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Canalina flessibile per cablaggio armadio PrismaSeT P e G porta organizzata