› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Canalina cavi 80x60 mm lunghezza 2000 mm per armadi PrismaSeT P e G

Cod. Rexel MGLVS04267
Cod. Produttore LVS04267
Cod. EAN 3606481866592

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Larghezza: 80 mm
  • Profondità: 60 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco (RAL 9001)
  • Posizione montaggio: Verticale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalina cavi per armadio PrismaSeT P e PrismaSeT G. Il collettore ha dimensioni di 80x60 mm, fornendo ampio spazio per cavi di varie dimensioni. Ogni sezione di giunzione è lunga 2000 mm e può essere installata in modo flessibile, adattandosi ai diversi requisiti di instradamento dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

80 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

60 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Canalina cavi 80x60 mm lunghezza 2000 mm per armadi PrismaSeT P e G