› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Canalina ausiliari porta L2000 acciaio zincato per armadio PrismaSeT cavi

Cod. Rexel MGLVS04233
Cod. Produttore LVS04233
Cod. EAN 3606481866523

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco (RAL 9001)
  • Montaggio: Adesivo su porta
  • Confezione: Set da 30 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalina cavi per armadio PrismaSeT P e PrismaSeT G. Porta per canali progettata per l'uso con il sistema di canali L2000. È realizzato in acciaio zincato ed è disponibile in varie dimensioni per soddisfare diverse applicazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Altro

profondità

30 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Canalina ausiliari porta L2000 acciaio zincato per armadio PrismaSeT cavi