Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLM5691
Cod. Produttore
M5691
Cod. EAN
4012740104388

Informazioni di prodotto

CANALETTA FLESSIBILE L500 B21XH23
Canaletta Di Cablaggio Flessibile Halogenfree L500 B21Xh23

esecuzione della parete laterale

intagliato

colore

grigio luce

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

sezione utile

154 mm²

flessibile

larghezza della fessura

8 mm

lunghezza

500 mm

distanza della fessura

4.5 mm

autoestinguente

senza alogeni

diametro

24 mm

resistente alle correnti di dispersione