Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02569
Cod. Produttore
B02569
Cod. EAN
8015892025699

Informazioni di prodotto

Il prodotto BOB02569 garantisce efficienza e praticità nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione degli spazi con dimensioni compatte 60x60
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a una migliore gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Benvenuti nel mondo dell'avventura con il nostro BOB02569! Scopri perché questo prodotto è un must per gli amanti della comodità e della praticità: - Realizzato in resistente **poliestere** per una lunga durata - Disponibile in un elegante colore nero, perfetto per ogni occasione - Ampia capacità di stoccaggio per tenere tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano - Design ergonomico per un comfort ottimale durante l'utilizzo - Ideale per chi desidera un prodotto di alta qualità e stile unici Entra nel mondo BOB02569 e vivi le tue avventure con stile! Descrizione del produttore: T1-N 60X60 G CAN. CABL.B02569 Classe Etim: EC000012 - Canalina

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

3080 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

Canaletta con coestruso morbido 20 moduli 8 feritoie grigio T1-N 60x60 mm

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m