Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02568
Cod. Produttore
B02568
Cod. EAN
8015892025682

Informazioni di prodotto

La canaletta T1-N 40x100 G garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo 20 con feritoia 8 per un fissaggio preciso
  • Design modulare per un’installazione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi per una migliore manutenzione
  • Riduzione del rischio di surriscaldamento e conseguente risparmio energetico
  • Materiali resistenti per una lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 40x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

100 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

3310 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

Canaletta con coestruso morbido 20 moduli 8 feritoie grigio T1-N 40x100 mm

€ 10,38 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
16 m
Q.tà consigliata info