Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHA760080
Cod. Produttore
HA760080
Cod. EAN
4012740199216

Informazioni di prodotto

Canaletta per cablaggio Halogen Free 80x60 linea HA7 grigio chiaro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canalette in PC/ABS autoestinguente di colore grigio (RAL 7030) Halogen Free, ideali per il cablaggio sicuro di quadri elettrici dove è richiesta l’assenza di alogeni in caso di incendio. Con dimensioni b80 x h60 mm e modulo 12,5 mm (feritoia 6 mm, lamella 6,5 mm), offrono protezione e ordine ai cavi. Sono fornite in barre da 2 metri complete di coperchio e sagoma fermacavi.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistente alle correnti di dispersione

Sezione utilizzabile

3658 mm²

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

con parte superiore

Serie

HA7