Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01331
Cod. Produttore
B01331
Cod. EAN
8015892013313

Informazioni di prodotto

Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale porta cavi per installazione sopra pavimento, completo di base e coperchio. Con fondo di b75 x h17 mm e 3 scomparti, il coperchio in PVC rigido color bianco RAL 900 di 97 mm ha bordi coestrusi in PVC morbido trasparente per migliorare la stabilità a pavimento. Resistente a impatti IK08 e conforme al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Coperchi smontabili con attrezzo. Grado di protezione IP40.

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

max. capacità di carico

60000000000 TON

numero di canali

3

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Rigido

scomponibile

Resistente ai carburanti e agli oli

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

CSP

Produttore

Canale soprapavimento, Bocchiotti, CSP-N. 17 x 75 mm.

€ 14,91 x 1 m
(m)