Descrizione del prodotto
Canali portacavi di dimensioni 40x40 mm disponibili in colore grigio, ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e industriali. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono durata e facilità di installazione, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 40mm, Height 40mm, Plastic, Grey, Ingress Protection IP40