Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43097
Cod. Produttore
43097
Cod. EAN
8000126430974

Informazioni di prodotto

FEEDER/CABLE TRNKNG 150X60 RAL9016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canali portacavi e portapparecchiature di dimensioni 150x6 cm, progettati per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e industriali. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici, facilitando la gestione ordinata dei cavi e prevenendo danni o interferenze. Ideali per applicazioni che richiedono soluzioni pratiche e funzionali per il passaggio dei cavi, assicurano un aspetto pulito e professionale agli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Feeder and Cable Trunking, Length 2m, Width 150mm, Height 60mm, Plastic, White, 4 Installable Separators, 3 Cable Retainers, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi 150x60 mm plastica bianca 2m con separatori e portacavi IP40 per impianti elettrici residenziali e industriali