Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01848
Cod. Produttore
B01848
Cod. EAN
8015892018486

Informazioni di prodotto

TA-N 60X40 W CAN.PAR.P.APP.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 60x40 W

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

numero di pareti divisorie innestabili

1

Sezione utilizzabile

1860 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA N

Produttore

Canale porta apparecchi e porta cavi ad elevate prestazioni bianco TA-N 60x40 mm

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m