Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07176
Cod. Produttore
07176
Cod. EAN
8000126071764

Informazioni di prodotto

Canale portacavi H75 IP20, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio grazie alle dimensioni standard (400x2000 mm)
  • Materiale Sendzimir resistente e durevole
  • Protezione IP20 per sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio con larghezza 400 mm
  • Affidabilità e protezione dei cavi elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento

Documentazione tecnica

Metal Trunking, Length 2m, Width 400mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 75mm larghezza 400mm lunghezza 2m IP20 Sendzimir per installazioni elettriche rapide e sicure