Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06334
Cod. Produttore
06334
Cod. EAN
8000126063349

Informazioni di prodotto

Il canale H50 IP40 Z 200x3000 offre una soluzione robusta e versatile per la gestione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alle dimensioni standardizzate
  • Materiale zincato che garantisce durabilità e resistenza alla corrosione
  • Design modulare che consente un montaggio efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 per sicurezza e affidabilità
  • Conservazione ottimale dei cavi con riduzione dei rischi di danneggiamento
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore organizzazione degli impianti

Documentazione tecnica

Metal Trunking, Length 3000mm, Width 200mm, Height 50mm, Galvanized, Ingress Protection IP 40

Produttore

ABB

Canale zincato H50 IP40 200x3000 mm per gestione cavi e protezione impianti