Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06332
Cod. Produttore
06332
Cod. EAN
8000126063325

Informazioni di prodotto

Canale metallico H50 con protezione IP40, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza standard di 3000 mm
  • Materiale zincato per una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione
  • Dimensioni compatte (100x50 mm) per un montaggio agevole in spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 che garantisce sicurezza contro l’ingresso di corpi solidi
  • Struttura robusta che assicura una lunga durata dell’impianto
  • Contribuisce a un’efficiente gestione dei cavi, riducendo rischi e manutenzione

Documentazione tecnica

Metal Trunking, Length 3000mm, Width 100mm, Height 50mm, Galvanized, Ingress Protection IP 40

Produttore

ABB

Canale metallico zincato H50 100x50 mm IP40 per installazioni elettriche sicure e durature