Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09698
Cod. Produttore
B09698
Cod. EAN
8015892096989

Informazioni di prodotto

TCN A CORNICE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm nero ardesia TCN A

altezza

22 mm

profondità

68 mm

numero RAL

7021

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie

2

Sezione utilizzabile

934 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TCN

Produttore

Canale cornice completo di coperchio e base ardesia RAL 7021 TCN

€ 14,60 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
20 m
Q.tà consigliata info